OL291439BR LEDシーリングファン ODELIC(オーデリック) 70469754 OL291439BR LEDシーリングファン ODELIC(オーデリック) 70469754

LEDシーリングファン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70469754 品番 OL291439BR
参考基準価格(税別)¥99,800 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

FLATFAN(フラットファン)
電動昇降装置対応型
美しい「光」と心地良い「風」
導光方式による均一な面発光パネルと、小型DCモーターファンの組合せが生む、まったく新しいシーリングファンのスタイル
フラットな薄型フォルムは空間に溶け込みながら、シーンに合わせた光と風で、快適な生活環境を創出します
マンションなどの天井の低い空間でも圧迫感なくご使用いただける薄型設計のシーリングファン
シーリングファンのサーキュレーション効果
エアコン併用で、冷暖房効率が上がります

仕様調光器不可 材質セード:鋼(チャコールグレー)、樹脂(乳白) 質量(kg)5.2 直径(Φmm)660 高さ(mm)145 タイプ灯体一体型 取付方式直付型・簡単取付 消費電力(W)40 色温度(K)2700〜6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色〜昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)105.6 皮相電力(VA)41(100V) 光束(Lm)4225 LED寿命(時間)40000 ファンリズム回転・風向切替 演色指数(Ra)94 調光率(%)1〜100 適用畳数〜8 再生紙使用マーク適合 調色の可否
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※コネクテッドスイッチはファンの操作ができません
※コネクテッドON-OFFスイッチだけでは調光・調色ができません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする