WF239 シーリングファン本体 6枚羽根 ODELIC(オーデリック) 70469779 WF239 シーリングファン本体 6枚羽根 ODELIC(オーデリック) 70469779

シーリングファン本体 6枚羽根

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70469779 品番WF239
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥110,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

静かで省エネ性の高いDCモーターファン
スタイリッシュな意匠性とより自然で優しい送風性能の両立を追求した、6枚羽のデザインです
羽根の枚数を増やすことで、より細かく空気を送り出せるため、同じ風量で、より自然でソフトな風が生まれます
直線的なラインにこだわった外観デザイン
6枚羽にすることで今までにないすっきりスリム形状の羽になりました

仕様電動昇降装置:対応型(組合せ条件付)、調光器:不可 質量(kg)4.3 直径(Φmm)1200 高さ(mm)367 取付方式パイプ吊り 機能リズム回転・風向切替 色(本体) 材質(羽根)樹脂 傾斜天井取付角度(°)(延長パイプWF732〜736使用時) 再生紙使用マーク適合
注意
※灯具は別売

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70469779 WF239 00699006 WF239P1 DC MOTOR FAN シーリングファン 6枚羽根タイプ 本体 ODELIC(オーデリック) DC MOTOR FAN シーリングファン 6枚羽根タイプ 本体 ODELIC(オーデリック) 1台 71,980 税込79,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする