WF247 シーリングファン本体 6枚羽根 ODELIC(オーデリック) 70469788 WF247 シーリングファン本体 6枚羽根 ODELIC(オーデリック) 70469788

シーリングファン本体 6枚羽根

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70469788 品番WF247
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

静かで省エネ性の高いDCモーターファン
スタイリッシュな意匠性とより自然で優しい送風性能の両立を追求した、6枚羽のデザインです
羽根の枚数を増やすことで、より細かく空気を送り出せるため、同じ風量で、より自然でソフトな風が生まれます
直線的なラインにこだわった外観デザイン
6枚羽にすることで今までにないすっきりスリム形状の羽になりました

仕様電動昇降装置:対応型(組合せ条件付)、調光器:不可 質量(kg)4 直径(Φmm)1200 高さ(mm)271 取付方式直付型 機能リズム回転・風向切替 色(本体)チャコールグレー 材質(羽根)樹脂 再生紙使用マーク適合
注意
※灯具は別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする