エスコ
エスコの ディスク研磨材
エスコの 研磨ディスク
フィニッシングバフ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
70469798
品番
EA818E-176A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ガラス、木材、金属、プラスチックなどの汚れ落としと軽い研磨作業用。少しでも長く使用できるよう回転数は15,000rpmを超えないようにしてください。
粒度
#180・#280(各1個)
高さ(mm)
9.0
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
適合材
木材
直径(mm)
23.8