WF270PR シーリングファン灯具 ODELIC(オーデリック) 70469833 WF270PR シーリングファン灯具 ODELIC(オーデリック) 70469833

シーリングファン灯具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 適用畳数〜8 注文コード70469833 品番WF270PR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥89,500
この商品は適用畳数など8種類から選べます 他の種類を見る
光源色電球色〜昼光色 消費電力(W)28 ランプの種類高演色LED タイプLED電球フラット形5.6W×5(GX53-1a) 色温度(K)2700〜6500 演色指数(Ra)94 材質セード:鋼(チャコールグレー)、ガラス(乳白ケシ) 適用畳数〜8 エネルギー消費効率(Lm/W)97.1 高さ(mm)99 質量(kg)3.3 LED寿命(時間)40000 皮相電力(VA)48(100V) 調光方式連続100-5%・光色切替 適合シーリングファン:WF247・249専用 仕様調光器不可 直径(Φmm)404 光束(Lm)2720 再生紙使用マーク適合
注意
※シーリングファンは別売
※ファン本体と組み合わせてリモコンをご使用ください
※受光部カバーは組合せ本体に付属しています

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70469833 WF270PR 00699110 WF260PR 高演色LED シーリングファン用灯具 ODELIC(オーデリック) 高演色LED シーリングファン用灯具 ODELIC(オーデリック) 1台 54,980 税込60,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする