WF278PR シーリングファン灯具 ODELIC(オーデリック) 70469858 WF278PR シーリングファン灯具 ODELIC(オーデリック) 70469858

シーリングファン灯具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 適用畳数〜6 注文コード70469858 品番WF278PR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥89,800
この商品は適用畳数など8種類から選べます 他の種類を見る
光源色電球色〜昼光色 消費電力(W)43 ランプの種類高演色LED タイプLED電球一般形8.6W×5(GX53-1a) 色温度(K)2700〜6500 演色指数(Ra)94 材質セード:鋼(白色)、ガラス(乳白ケシ) 適用畳数〜6 エネルギー消費効率(Lm/W)69.3 高さ(mm)142-190 質量(kg)2.6 LED寿命(時間)40000 皮相電力(VA)68(100V) 調光方式連続100-5%・光色切替 適合シーリングファン:WF237・239専用 仕様調光器不可 直径(Φmm)253-500 光束(Lm)2980 再生紙使用マーク適合
注意
※シーリングファンは別売
※ファン本体と組み合わせてリモコンをご使用ください
※受光部カバーは組合せ本体に付属しています

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70469858 WF278PR 00699067 WF278PR1 高演色LED シーリングファン用灯具 ODELIC(オーデリック) 高演色LED シーリングファン用灯具 ODELIC(オーデリック) 1台 57,980 税込63,778 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする