ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の シーリングライト
シーリングファン本体 4枚羽根
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70469964
品番
WF810
参考基準価格(税別)
¥98,800
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
DCモーターの省エネ性能を備えたシンプルデザイン
インテリアスタイルを問わずお使いいただけます
仕様
電動昇降装置:対応型(組合せ条件付)、調光器:不可
質量(kg)
3.8
直径(Φmm)
900
高さ(mm)
248
取付方式
直付型・短羽根
機能
リズム回転・風向切替
色(本体)
白
材質(羽根)
樹脂
再生紙使用マーク
適合
注意
※灯具は別売