ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の シーリングライト
シーリングファン本体 4枚羽根
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
取付方式
パイプ吊り・短羽根
注文コード
70469973
品番
WF811
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥98,800
この商品は
取付方式
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
DCモーターの省エネ性能を備えたシンプルデザイン
インテリアスタイルを問わずお使いいただけます
仕様
電動昇降装置:対応型(組合せ条件付)、調光器:不可
質量(kg)
4.1
直径(Φmm)
900
高さ(mm)
365
取付方式
パイプ吊り・短羽根
機能
リズム回転・風向切替
色(本体)
白
材質(羽根)
樹脂
傾斜天井取付角度(°)
35(延長パイプWF732〜736使用時)、30(延長パイプWF731使用時)
再生紙使用マーク
適合
注意
※灯具は別売
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70469973
WF811
00699031
WF811P1
DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ 本体
ODELIC(オーデリック)
1台
¥
63,980
税込
¥
70,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)