WF080 シーリングファン本体 4枚羽根 ODELIC(オーデリック) 70470086 WF080 シーリングファン本体 4枚羽根 ODELIC(オーデリック) 70470086

シーリングファン本体 4枚羽根

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 取付方式パイプ吊り 材質本体:樹脂(マットシルバー色)、羽根:樹脂(木調エボニーブラウン色) 注文コード70470086 品番WF080
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥108,000
この商品は取付方式・材質など8種類から選べます 他の種類を見る

ナチュラルインテリアに調和する木調羽根とシルバー色本体の組合せです

材質本体:樹脂(マットシルバー色)、羽根:樹脂(木調エボニーブラウン色) 高さ(mm)365 質量(kg)4.3 機能リズム回転・風向切替 仕様電動昇降装置:対応型(組合せ条件付)、調光器:不可 傾斜天井取付角度(°)35(延長パイプWF612〜616使用時)、25(延長パイプWF611使用時) 直径(Φmm)1132 取付方式パイプ吊り 再生紙使用マーク適合
注意
※灯具は別売

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70470086 WF080 00700081 WF080P1 DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ 本体 ODELIC(オーデリック) DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ 本体 ODELIC(オーデリック) 1台 69,980 税込76,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする