ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の シーリングライト
シーリングファン本体 4枚羽根
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
取付方式
パイプ吊り
材質
本体:樹脂(マットシルバー色)、羽根:樹脂(木調ナチュラル色)
注文コード
70470113
品番
WF091
参考基準価格(税別)
¥107,000
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
取付方式・材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ナチュラルインテリアに調和する木調羽根とシルバー色本体の組合せです
材質
本体:樹脂(マットシルバー色)、羽根:樹脂(木調ナチュラル色)
高さ(mm)
365
質量(kg)
4.1
機能
リズム回転・風向切替
仕様
電動昇降装置:対応型(組合せ条件付)、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)
35(延長パイプWF612〜616使用時)、30(延長パイプWF611使用時)
直径(Φmm)
900
取付方式
パイプ吊り
再生紙使用マーク
適合
注意
※灯具は別売