WF806PR シーリングファン灯具 ODELIC(オーデリック) 70470296 WF806PR シーリングファン灯具 ODELIC(オーデリック) 70470296

シーリングファン灯具

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適用畳数〜6 注文コード70470296 品番WF806PR
参考基準価格(税別)¥69,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は適用畳数など8種類から選べます 他の種類を見る
光源色電球色〜昼白色 消費電力(W)43 ランプの種類高演色LED タイプLED電球一般形8.6W×5(E26) 色温度(K)2700〜5000 演色指数(Ra)94 材質グローブ:鋼(マットシルバー)、ガラス(乳白ケシ) 適用畳数〜6 エネルギー消費効率(Lm/W)74.4 高さ(mm)141 質量(kg)2.8 LED寿命(時間)40000 皮相電力(VA)68(100V) 調光方式・光色切替 適合シーリングファン:WF802P1・803P1専用 直径(Φmm)502 光束(Lm)3200 調光率(%)5〜100 再生紙使用マーク適合
注意
※シーリングファンは別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする