光源色電球色〜昼白色
消費電力(W)51.6
ランプの種類高演色LED
タイプLED電球一般形8.6W×6(E26)
色温度(K)2700〜5000
演色指数(Ra)94
材質グローブ:鋼(マットシルバー)、ガラス(乳白ケシ)
適用畳数〜8
エネルギー消費効率(Lm/W)74.6
高さ(mm)141
質量(kg)3.3
LED寿命(時間)40000
皮相電力(VA)81(100V)
調光方式・光色切替
適合シーリングファン:WF802P1・803P1専用
直径(Φmm)502
光束(Lm)3850
調光率(%)5〜100
再生紙使用マーク適合