ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の シーリングライト
シーリングファン延長パイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70470348
品番
WF979
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,900
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
パイプ吊り器具専用
適合
(延長パイプ)WF801P1専用
材質
鋼管(オフホワイト色)
長さ(mm)
900
質量(kg)
0.9
直径(Φmm)
27
傾斜天井取付角度(°)
35
再生紙使用マーク
適合
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70470348
WF979
00727548
WF979P1
シーリングファン パイプ吊り器具専用延長パイプ
ODELIC(オーデリック)
1本
¥
5,798
税込
¥
6,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)