ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の シーリングライト
シーリングファン本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70470393
品番
WF830
参考基準価格(税別)
¥77,800
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
古材調のリアルな風合いの羽根、アイアン調の無骨な本体
人気のヴィンテージスタイルのインテリアにマッチします
表面(ブラウン)・裏面(白色)で仕上が異なるリバーシブル仕様。お好きな面でお使いください
仕様
電動昇降装置:対応型(組合せ条件付)、調光器:不可
材質
本体:鋼(オフブラック)、羽根:木材・リバーシブル(ブラウン色木調古味/白色木調古味)
質量(kg)
5
直径(Φmm)
1219
高さ(mm)
255
取付方式
直付型
羽根枚数
4
機能
風向切替
再生紙使用マーク
適合
注意
※灯具は別売