ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の シーリングライト
シーリングファン本体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70470409
品番
WF831
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥78,800
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
古材調のリアルな風合いの羽根、アイアン調の無骨な本体
人気のヴィンテージスタイルのインテリアにマッチします
表面(ブラウン)・裏面(白色)で仕上が異なるリバーシブル仕様。お好きな面でお使いください
仕様
電動昇降装置:対応型(組合せ条件付)、調光器:不可
材質
本体:鋼(オフブラック)、羽根:木材・リバーシブル(ブラウン色木調古味/白色木調古味)
質量(kg)
5.1
直径(Φmm)
1219
高さ(mm)
993
取付方式
パイプ吊り
羽根枚数
4
機能
風向切替
傾斜天井取付角度(°)
35(延長パイプWF837・838使用時)、25(延長パイプWF836使用時)
再生紙使用マーク
適合
注意
※灯具は別売
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70470409
WF831
00700117
WF831P1
AC MOTOR FAN シーリングファン ヴィンテージウッド調 本体
ODELIC(オーデリック)
1台
¥
50,980
税込
¥
56,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)