曜日別特売
EA940DP-542 パネルマウントソケット エスコ 70470410

EA940DP-542 パネルマウントソケット エスコ 70470410
EA940DP-542 パネルマウントソケット エスコ 70470410
EA940DP-542 パネルマウントソケット エスコ 70470410
EA940DP-542 パネルマウントソケット エスコ 70470410
EA940DP-542 パネルマウントソケット エスコ 70470410
EA940DP-542 パネルマウントソケット エスコ 70470410

パネルマウントソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
定格電流(A)24
内容量1個注文コード70470410品番EA940DP-542
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥292
販売価格(税別)
265
材質真鍮 (表面処理電気接点:ニッケルメッキ、基材電気接点:CuZn)ねじM12×0.75定格電圧1000V、CAT III 600V、CAT IV定格電流(A)24適合端子フラット端子:4.8×0.8適合プラグΦ4mm取付穴径(mm)12.2
注意
※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする