ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の シーリングライト
シーリングファン本体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70470427
品番
WF833
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥76,800
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
古材調のリアルな風合いの羽根、アイアン調の無骨な本体
人気のヴィンテージスタイルのインテリアにマッチします
表面(ブラウン)・裏面(白色)で仕上が異なるリバーシブル仕様。お好きな面でお使いください
仕様
電動昇降装置:対応型(組合せ条件付)、調光器:不可
材質
本体:鋼(オフブラック)、羽根:木材・リバーシブル(ブラウン色木調古味/白色木調古味)
質量(kg)
4.4
直径(Φmm)
1025
高さ(mm)
993
取付方式
パイプ吊り
羽根枚数
5
機能
風向切替
傾斜天井取付角度(°)
35(延長パイプWF837・838使用時)、28(延長パイプWF836使用時)
再生紙使用マーク
適合
注意
※灯具は別売