曜日別特売
WF834LC シーリングファン灯具 ODELIC(オーデリック) 70470436

 

WF834LC シーリングファン灯具 ODELIC(オーデリック) 70470436
WF834LC シーリングファン灯具 ODELIC(オーデリック) 70470436

シーリングファン灯具

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
消費電力(W)25.2
光束(Lm)2100
内容量1台注文コード70470436品番WF834LC
参考基準価格(税別)¥79,800販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
光源色電球色消費電力(W)25.2ランプの種類LEDタイプLED電球フィラメント形4.2W×6(E26)色温度(K)2700演色指数(Ra)80材質グローブ:鋼(オフブラック)適用畳数~4.5エネルギー消費効率(Lm/W)83.3高さ(mm)128-180質量(kg)1.8LED寿命(時間)40000皮相電力(VA)29(100V)適合シーリングファン:WF830~833専用仕様調光器不可直径(Φmm)276-436光束(Lm)2100調光率(%)5~100再生紙使用マーク適合
注意
※シーリングファンは別売
※ファン本体と組合せてリモコンをご使用ください
※受光部カバーは組合せ本体に付属しています
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする