画像準備中

フレキシブル変換アダプター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70470498 品番EA940DP-722
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥627
販売価格(税別)
570
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
材質真鍮 全長(mm)130 定格電圧1,000V (CAT) 定格電流(A)32 ピン径(Φmm)先径:1.8 プラグ径(Φmm)4
注意
※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする