エスコ
エスコの 内装商品
エスコの 番線・針金(ワイヤー)
エスコの 銅線
フレキシブル変換アダプター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70470516
品番
EA940DP-724
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥627
販売価格(税別)
¥
570
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
真鍮
全長(mm)
130
色
黄
定格電圧
1,000V (CAT)
定格電流(A)
32
ピン径(Φmm)
先径:1.8
プラグ径(Φmm)
4
注意
※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。