WF687PR シーリングファン灯具 ODELIC(オーデリック) 70470567 WF687PR シーリングファン灯具 ODELIC(オーデリック) 70470567

シーリングファン灯具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70470567 品番WF687PR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥64,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
光源色電球色〜昼白色 消費電力(W)44 ランプの種類高演色LED タイプLED電球一般形11W×4(E26) 色温度(K)2700〜5000 演色指数(Ra)94 材質グローブ:鋼(真鍮ブロンズメッキ)・ガラス(ケシ) 適用畳数〜10 エネルギー消費効率(Lm/W)92.2 高さ(mm)238 質量(kg)3.5 LED寿命(時間)40000 皮相電力(VA)68(100V) 調光方式・光色切替 適合シーリングファン:WF681P2・682P2・683P2・684P2専用 仕様不可 直径(Φmm)528 光束(Lm)4060 調光率(%)5〜100 再生紙使用マーク適合
注意
※シーリングファンは別売
※ファン本体と組合せてリモコンをご使用ください
※受光部カバーは組合せ本体に付属しています

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70470567 WF687PR 00727636 WF738P1 シーリングファン パイプ吊り器具専用延長パイプ ODELIC(オーデリック) シーリングファン パイプ吊り器具専用延長パイプ ODELIC(オーデリック) 1本 5,198 税込5,718 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする