WF778PR シーリングファン灯具 ODELIC(オーデリック) 電球色〜昼白色 適用畳数〜10 Ra94 70470594

 

WF778PR シーリングファン灯具 ODELIC(オーデリック) 70470594 WF778PR シーリングファン灯具 ODELIC(オーデリック) 70470594

シーリングファン灯具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70470594 品番WF778PR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥63,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
光源色電球色〜昼白色 消費電力(W)55 ランプの種類高演色LED タイプLED電球一般形11W×5(E26) 色温度(K)2700〜5000 演色指数(Ra)94 材質グローブ:鋼(ダークブロンズ)・ガラス(ケシ) 適用畳数〜10 エネルギー消費効率(Lm/W)92.1 定格光束(Lm)5070 幅(Φmm)528 高さ(mm)238 質量(kg)4.1 LED寿命(時間)40000 皮相電力(VA)85(100V) 調光方式100-5%・光色切替 適合シーリングファン:WF681P2・682P2・683P2・684P2専用 仕様不可 再生紙使用マーク適合
注意
※シーリングファンは別売
※ファン本体と組合せてリモコンをご使用ください
※受光部カバーは組合せ本体に付属しています

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする