ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の シーリングライト
シーリングファン延長パイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70470619
品番
WF586P1
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
パイプ吊り器具専
材質
鋼管(真鍮ブロンズメッキ)
長さ(mm)
600
質量(kg)
0.6
適合
(延長パイプ)WF831・833専用
傾斜天井取付角度(°)
35
直径(Φmm)
27
再生紙使用マーク
適合