ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の シーリングライト
シーリングファン延長パイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
適合
(延長パイプ)WF831・833専用
注文コード
70470655
品番
WF879P1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,900
この商品は
適合
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
パイプ吊り器具専
材質
鋼管(ダークブロンズ)
長さ(mm)
900
幅(Φmm)
27
質量(kg)
0.9
適合
(延長パイプ)WF831・833専用
傾斜天井取付角度(°)
35
再生紙使用マーク
適合