WF208PR シーリングファンライト リバーシブルタイプ ODELIC(オーデリック) 70470664 WF208PR シーリングファンライト リバーシブルタイプ ODELIC(オーデリック) 70470664

シーリングファンライト リバーシブルタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 材質本体:鋼(オフホワイト)、羽根:木材・リバーシブル(オフホワイト色/ナチュラル色)、グローブ:ガラス(乳白ケシ) 注文コード70470664 品番WF208PR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥168,000
この商品は材質7種類から選べます 他の種類を見る

スリムな照明一体型のデザイン
器具高約300mmの薄型設計
マンションにおすすめです

光源色電球色〜昼白色 消費電力(W)33.6 ランプの種類高演色LED タイプLED電球フラット形5.6W×6(GX53-1a) 色温度(K)2700〜5000 演色指数(Ra)94 材質本体:鋼(オフホワイト)、羽根:木材・リバーシブル(オフホワイト色/ナチュラル色)、グローブ:ガラス(乳白ケシ) 適用畳数〜10 エネルギー消費効率(Lm/W)97 高さ(mm)271 質量(kg)8 LED寿命(時間)40000 皮相電力(VA)57(100V) 調光方式・光色切替 機能風向切替 仕様電動昇降装置:対応型 直径(Φmm)1050 取付方式簡易結線型 光束(Lm)3260 調光率(%)5〜100 再生紙使用マーク適合

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70470664 WF208PR 00697798 WF441PR AC MOTOR FAN シーリングファン 薄型(灯具一体タイプ) 羽根リバーリブルタイプ 本体 ODELIC(オーデリック) AC MOTOR FAN シーリングファン 薄型(灯具一体タイプ) 羽根リバーリブルタイプ 本体 ODELIC(オーデリック) 1台 109,800 税込120,780 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする