WF418PR シーリングファンライト リバーシブルタイプ ODELIC(オーデリック) 70470689 WF418PR シーリングファンライト リバーシブルタイプ ODELIC(オーデリック) 70470689

シーリングファンライト リバーシブルタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 材質本体:鋼(オフホワイト色)、羽根:木材・リバーシブル(オフホワイト色/ナチュラル色)、グローブ:ガラス(乳白ケシ) 注文コード70470689 品番WF418PR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥148,000
この商品は材質7種類から選べます 他の種類を見る

スリムな照明一体型のデザイン
器具高約300mmの薄型設計
マンションにおすすめです

光源色電球色〜昼白色 消費電力(W)51.6 ランプの種類高演色LED タイプLED電球一般形8.6W×6(E26) 色温度(K)2700〜5000 演色指数(Ra)94 材質本体:鋼(オフホワイト色)、羽根:木材・リバーシブル(オフホワイト色/ナチュラル色)、グローブ:ガラス(乳白ケシ) 適用畳数〜8 エネルギー消費効率(Lm/W)74.6 高さ(mm)310 質量(kg)8.2 LED寿命(時間)40000 皮相電力(VA)81(100V) 調光方式・光色切替 機能風向切替 仕様電動昇降装置:対応型 直径(Φmm)1050 取付方式簡易結線型 光束(Lm)3850 調光率(%)5〜100 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする