ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の シーリングライト
シーリングファン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70470743
品番
WF503
参考基準価格(税別)
¥53,800
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
スチール素材の丸みを持たせたフォルムが魅力
洗練されたコンテンポラリーな印象のシンプルデザインです
材質
鋼(オフホワイト)、鋼(オフホワイト)
高さ(mm)
308
質量(kg)
4.2
機能
風向切替
仕様
電動昇降装置:対応型、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)
35(延長パイプWF646・649使用時)、25(延長パイプWF643使用時)
直径(Φmm)
882
取付方式
簡易結線型
再生紙使用マーク
適合