ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の シーリングライト
シーリングファン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70470768
品番
WF505
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥53,800
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
スチール素材の丸みを持たせたフォルムが魅力
洗練されたコンテンポラリーな印象のシンプルデザインです
材質
本体:鋼(マットシルバー色、ダークシルバー色)、羽根:鋼(ダークシルバー色)
高さ(mm)
308
質量(kg)
4.2
機能
風向切替
仕様
電動昇降装置:対応型、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)
35(延長パイプWF666・6699使用時)、25(延長パイプWF663使用時)
直径(Φmm)
882
取付方式
簡易結線型
再生紙使用マーク
適合
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70470768
WF505
00700230
WF505P1
AC MOTOR FAN シーリングファン スチールファン 本体
ODELIC(オーデリック)
1台
¥
34,980
税込
¥
38,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)