ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の シーリングライト
シーリングファン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70470944
品番
WF410
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
玄関ホールや階段室、リビングの一角に備えた吹き抜けなど、幅の狭い空間でも使用できるコンパクトタイプです
仕様
電動昇降装置:対応型(組合せ条件付)、調光器:不可
材質
鋼(黒)
質量(kg)
5.4
直径(Φmm)
800
高さ(mm)
307
取付方式
簡易結線型
機能
風向切替
傾斜天井取付角度(°)
35(延長パイプWF016・019使用時)、27(延長パイプWF013使用時)
再生紙使用マーク
適合