WF353 シーリングファン延長パイプ ODELIC(オーデリック) 70470987 WF353 シーリングファン延長パイプ ODELIC(オーデリック) 70470987

シーリングファン延長パイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70470987 品番 WF353
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

パイプ吊り器具専用

適合(延長パイプ)WF407専用 材質鋼管(オフホワイト色) 長さ(mm)300 質量(kg)0.3 直径(Φmm)25 傾斜天井取付角度(°)27 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする