ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ダウンライト
バスルームダウンライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
ランプの種類
LED
注文コード
70471057
品番
OD261030ND
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,800
この商品は
ランプの種類
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
光を導光させる肉厚の透明樹脂が、清潔感と高級感を演出する
防雨・防湿型ダウンライト。メンテナンスも容易なランプ交換可能型です
用途
バスルーム、脱衣場など
軒下
仕様
調光器不可
カバー
アクリル(透明)
質量(kg)
0.6
取付
グローブ:ねじ込式
タイプ
LED電球フラット形4.7W(GX53-1a)
消費電力(W)
4.7
構造
防雨・防湿・高気密SB/浅型
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
5000
ランプの種類
LED
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
110.4
皮相電力(VA)
8(100V)
光束(Lm)
519
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
80
埋込穴(Φmm)
125
枠
アルミダイカスト(オフホワイト)
調光の可否
否
傾斜天井取付角度(°)
55
取付必要高(mm)
70
取付可能天井厚(mm)
5〜25
再生紙使用マーク
適合
注意
※温泉地使用不可
※屋外では軒下用としてご使用ください