OL251493R 和シーリングライト ODELIC(オーデリック) 70471206

 

OL251493R 和シーリングライト ODELIC(オーデリック) 70471206
OL251493R 和シーリングライト ODELIC(オーデリック) 70471206

和シーリングライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適用畳数~14
消費電力(W)50
内容量1台注文コード70471206品番OL251493R
参考基準価格(税別)¥108,000販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

白木が映える端正な意匠
木枠側面にほどこされたスリットのあかりが特徴です
虫やホコリの入りにくい構造の器具です

光源色電球色~昼光色消費電力(W)50ランプの種類高演色LEDタイプLED一体型色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94適用畳数~14フレーム白木カバーポリエステル強化和紙/下面アクリル(乳白)エネルギー消費効率(Lm/W)103.8幅(mm)650高さ(mm)170質量(kg)4.2LED寿命(時間)40000皮相電力(VA)51(100V)スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯傾斜天井取付角度(°)45仕様調光器不可長さ(mm)650取付方式クイック、グローブ:プッシュ式光束(Lm)5190調光率(%)1~100再生紙使用マーク適合調色の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする