光源色電球色〜昼光色
消費電力(W)34
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700〜6500
演色指数(Ra)94
適用畳数〜8
フレーム白木
カバーアクリル(乳白)
エネルギー消費効率(Lm/W)118.8
幅(mm)575
高さ(mm)154
質量(kg)4.3
LED寿命(時間)40000
皮相電力(VA)35(100V)
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
傾斜天井取付角度(°)45
仕様調光器不可
長さ(mm)575
取付方式クイック、グローブ:プッシュ式
光束(Lm)4040
調光率(%)1〜100
再生紙使用マーク適合
調色の可否可