OL251555BCR 和シーリングライト ODELIC(オーデリック) 70471373 OL251555BCR 和シーリングライト ODELIC(オーデリック) 70471373

和シーリングライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70471373 品番 OL251555BCR
参考基準価格(税別)¥73,800 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

細組手を幾重にも重ねた白木木枠
巧の手による洗練された伝統的工芸技術が今なお息づくあかりです
虫やホコリの入りにくい構造の器具です

仕様調光器不可 長さ(mm)577 幅(mm)577 カバーアクリル(乳白) 質量(kg)3.4 高さ(mm)151 タイプLED一体型 取付方式クイック、グローブ:プッシュ式 消費電力(W)39 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 フレーム白木 色温度(K)2700〜6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色〜昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)101.7 皮相電力(VA)40(100V) 光束(Lm)3970 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)94 調光率(%)1〜100 適用畳数〜10 傾斜天井取付角度(°)45 再生紙使用マーク適合 調色の可否
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※コネクテッドON-OFFスイッチだけでは調光・調色ができません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする