曜日別特売
OL251278R 和シーリングライト ODELIC(オーデリック) 70471389

 

OL251278R 和シーリングライト ODELIC(オーデリック) 70471389
OL251278R 和シーリングライト ODELIC(オーデリック) 70471389

和シーリングライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適用畳数~8
消費電力(W)36
内容量1台注文コード70471389品番OL251278R
参考基準価格(税別)¥54,800販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

アクリルグローブに細い和紙片を貼り重ねることで生み出された丸く軽やかな存在感
繊細な陰影が美しい和モダンのあかりです
虫やホコリの入りにくい構造の器具です

光源色電球色~昼光色消費電力(W)36ランプの種類高演色LEDタイプLED一体型色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94適用畳数~8カバーアクリル(和紙貼り・アクリルコーティング)エネルギー消費効率(Lm/W)112.5高さ(mm)114質量(kg)1.8LED寿命(時間)40000皮相電力(VA)37(100V)仕様調光器不可スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯傾斜天井取付角度(°)45直径(Φmm)540取付方式クイック、グローブ:グローブ回転光束(Lm)4050調光率(%)1~100再生紙使用マーク適合調色の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする