OL251818R 和シーリングライト ODELIC(オーデリック) 70471398 OL251818R 和シーリングライト ODELIC(オーデリック) 70471398

和シーリングライト

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70471398 品番 OL251818R
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥52,800 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

アクリルグローブに細い和紙片を貼り重ねることで生み出された丸く軽やかな存在感
繊細な陰影が美しい和モダンのあかりです
虫やホコリの入りにくい構造の器具です

光源色電球色〜昼光色 消費電力(W)30 ランプの種類高演色LED タイプLED一体型 色温度(K)2700〜6500 演色指数(Ra)94 適用畳数〜6 カバーアクリル(和紙貼り・アクリルコーティング) エネルギー消費効率(Lm/W)116.6 高さ(mm)114 質量(kg)1.8 LED寿命(時間)40000 皮相電力(VA)31(100V) 仕様調光器不可 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 傾斜天井取付角度(°)45 直径(Φmm)540 取付方式クイック、グローブ:グローブ回転 光束(Lm)3500 調光率(%)1〜100 再生紙使用マーク適合 調色の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする