光源色電球色~昼光色消費電力(W)42ランプの種類高演色LEDタイプLED一体型色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94適用畳数~10カバーアクリル(和紙貼り・アクリルコーティング)エネルギー消費効率(Lm/W)112.8高さ(mm)127質量(kg)1.9LED寿命(時間)40000皮相電力(VA)43(100V)仕様調光器不可スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯傾斜天井取付角度(°)45直径(Φmm)600取付方式クイック、グローブ:グローブ回転光束(Lm)4740調光率(%)1~100再生紙使用マーク適合調色の可否可