OL251498LR 和シーリングライト ODELIC(オーデリック) 70471504 OL251498LR 和シーリングライト ODELIC(オーデリック) 70471504

和シーリングライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 適用畳数〜8 注文コード70471504 品番OL251498LR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥30,800
この商品は適用畳数など6種類から選べます 他の種類を見る

空間になじむシンプルでプレーンなあかり
ナチュラルな質感が柔らかな光の表情を生み出します
虫やホコリの入りにくい構造の器具です
帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です

仕様調光器不可 カバーアクリル(模様入) 質量(kg)1.8 直径(Φmm)530 高さ(mm)116 タイプLED一体型 取付方式クイック、グローブ:グローブ回転 消費電力(W)33 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)105.1 皮相電力(VA)34(100V) 光束(Lm)3470 LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)94 調光の可否 適用畳数〜8 傾斜天井取付角度(°)45 再生紙使用マーク適合

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70471504 OL251498LR 70471529 OL251498R 和シーリングライト ODELIC(オーデリック) 和シーリングライト ODELIC(オーデリック) 1台 22,980 税込25,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする