OL251480R 和シーリングライト ODELIC(オーデリック) 70472098 OL251480R 和シーリングライト ODELIC(オーデリック) 70472098

和シーリングライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70472098 品番 OL251480R
参考基準価格(税別)¥66,800 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

白木枠の優しい印象をウェンジ色の細枠が引き締めるデザイン
現代的な和空間に調和するあかりです
虫やホコリの入りにくい構造の器具です
帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です

仕様調光器不可 長さ(mm)660 幅(mm)660 カバーアクリル(乳白) 質量(kg)3.6 高さ(mm)116 タイプLED一体型 取付方式クイック、グローブ:プッシュ式 消費電力(W)34 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 フレーム白木、木材(ウェンジ色) 色温度(K)2700〜6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色〜昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)107 皮相電力(VA)40(100V) 光束(Lm)3640 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)94 調光率(%)1〜100 適用畳数〜8 傾斜天井取付角度(°)45 再生紙使用マーク適合 調色の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする