OL291019R 和シーリングライト ODELIC(オーデリック) 70472229 OL291019R 和シーリングライト ODELIC(オーデリック) 70472229

和シーリングライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70472229 品番OL291019R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥41,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

巧みな木工細工による繊細な木枠の意匠
現代的から伝統的まで様々な和空間になじむ上質なあかりです
和紙模様の丸角グローブに白木枠をスリムにあしらったやわらかな印象のデザイン
虫やホコリの入りにくい構造の器具です

光源色電球色〜昼光色 消費電力(W)36 ランプの種類高演色LED タイプLED一体型 色温度(K)2700〜6500 演色指数(Ra)94 適用畳数〜8 フレーム白木 カバーアクリル(和紙模様入) エネルギー消費効率(Lm/W)102.5 幅(mm)491 高さ(mm)101 質量(kg)2.1 LED寿命(時間)40000 皮相電力(VA)37(100V) 仕様調光器不可 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 傾斜天井取付角度(°)45 長さ(mm)491 取付方式クイック、グローブ:プッシュ式 光束(Lm)3690 調光率(%)1〜100 再生紙使用マーク適合 調色の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする