ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の シーリングライト
小型LEDシーリングライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70472685
品番
OL161033LR
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
光源色
電球色
消費電力(W)
4.4
ランプの種類
高演色LED
タイプ
LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
色温度(K)
2700
演色指数(Ra)
94
明るさ
白熱灯器具60W相当
枠
鋼(黒色)、杉(民芸塗)
カバー
アクリル(金網模様入)
エネルギー消費効率(Lm/W)
76.8
幅(mm)
164
高さ(mm)
126
質量(kg)
0.6
LED寿命(時間)
40000
皮相電力(VA)
8(100V)
調光の可否
否
仕様
調光器不可
長さ(mm)
164
光束(Lm)
338
再生紙使用マーク
適合