ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の シーリングライト
小型LEDシーリングライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70472834
品番
OL012069NR
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
光源色
昼白色
消費電力(W)
12
ランプの種類
高演色LED
タイプ
LED電球ボール球形12W(E26)
色温度(K)
5000
演色指数(Ra)
94
明るさ
白熱灯器具100W相当
枠
白木
カバー
ポリエステル強化和紙
エネルギー消費効率(Lm/W)
82.7
幅(mm)
185
高さ(mm)
228
質量(kg)
0.6
LED寿命(時間)
40000
皮相電力(VA)
20(100V)
調光の可否
否
仕様
調光器不可
長さ(mm)
185
取付方式
クイック
光束(Lm)
993
再生紙使用マーク
適合