OL014047LR 小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) 70472843 OL014047LR 小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) 70472843

小型LEDシーリングライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 光源色電球色 注文コード70472843 品番OL014047LR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,800
この商品は光源色など4種類から選べます 他の種類を見る
光源色電球色 消費電力(W)7.2 ランプの種類高演色LED タイプLED電球一般形7.2W(E26) 色温度(K)2700 演色指数(Ra)94 明るさ白熱灯器具100W相当 白木 カバーアクリルシート(和紙入) エネルギー消費効率(Lm/W)83.6 幅(mm)220 高さ(mm)206 質量(kg)0.7 LED寿命(時間)40000 皮相電力(VA)12(100V) 調光の可否 仕様調光器不可 長さ(mm)220 取付方式クイック 光束(Lm)602 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする