ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の シーリングライト
小型LEDシーリングライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
光源色
昼白色
注文コード
70472859
品番
OL014047NR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,800
この商品は
光源色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
光源色
昼白色
消費電力(W)
7.2
ランプの種類
高演色LED
タイプ
LED電球一般形7.2W(E26)
色温度(K)
5000
演色指数(Ra)
94
明るさ
白熱灯器具100W相当
枠
白木
カバー
アクリルシート(和紙入)
エネルギー消費効率(Lm/W)
87.9
幅(mm)
220
高さ(mm)
206
質量(kg)
0.7
LED寿命(時間)
40000
皮相電力(VA)
12(100V)
調光の可否
否
仕様
調光器不可
長さ(mm)
220
取付方式
クイック
光束(Lm)
633
再生紙使用マーク
適合