ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の シーリングライト
小型LEDシーリングライト
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70472877
品番
OL014044NR
参考基準価格(税別)
¥61,800
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様
調光器不可
長さ(mm)
300
幅(mm)
300
カバー
アクリル(乳白)
質量(kg)
1.8
高さ(mm)
278
タイプ
LED電球ボール球形12W(E26)
取付方式
クイック
消費電力(W)
12
色温度(K)
5000
ランプの種類
高演色LED
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
61.6
皮相電力(VA)
20(100V)
光束(Lm)
740
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)
94
枠
秋田杉、いちい
調光の可否
否
再生紙使用マーク
適合