OD261990 エクステリアダウンライト ODELIC(オーデリック) 70473403 OD261990 エクステリアダウンライト ODELIC(オーデリック) 70473403

エクステリアダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70473403 品番 OD261990
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

パワーとコストパフォーマンスを両立させた超定番ダウンライトシリーズ
高品質な拡散光でエクステリアを明るく照らします
オーデリックの軒下ダウンライトは、カバー内のLEDもしっかり防水コーティング
他の防滴型とは違う安心の防水性能です
基板のコーティングには、プリント基板の防湿・絶縁を目的とした、車載・航空機などに幅広く使用されている工業用の材料を採用、塗布しています
乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します

埋込穴(Φmm)100 光源色昼白色 消費電力(W)4.5 ランプの種類LED 色温度(K)5000 演色指数(Ra)83 明るさ白熱灯器具60W相当 材質(本体)アルミ カバー樹脂(乳白) エネルギー消費効率(Lm/W)109.5 取付必要高(mm)80 質量(kg)0.2 皮相電力(VA)9(100V) 仕様調光器不可 取付可能天井厚(mm)5〜25 構造防雨型/高気密SB 傾斜天井取付角度(°)55 用途軒下取付専用 定格寿命(時間)40000 LEDLED一体型 色(本体)マットシルバー 光束(Lm)493 調光の可否 再生紙使用マーク適合
注意
※人感センサーモード切替型ダウンライトと連動不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする