OD261843 人感センサー切替型エクステリアダウンライト ODELIC(オーデリック) 70473647 OD261843 人感センサー切替型エクステリアダウンライト ODELIC(オーデリック) 70473647

人感センサー切替型エクステリアダウンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70473647 品番OD261843
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,500
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る

夜間の帰宅時に自動点灯、人がいなくなるとほんのり点灯に切り替わる便利な機能
センサー連動対応タイプを組み合わせれば、センサー付きダウンライトの機能を連動させることも可能です
3つのモード(ON-OFF・調光・タイマー付調光)が選べ、調光・タイマー付調光を選ぶと自動点灯・消灯により省エネになります
センサー機能連動可能

用途
軒下取付専用
人感センサーモード切替型
仕様調光器不可 カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.5 材質(本体)アルミダイカスト 消費電力(W)9.3 構造防雨型/高気密SB 定格寿命(時間)40000 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)93.8 LEDLED一体型 皮相電力(VA)17(100V) 色(本体)オフホワイト 光束(Lm)873 明るさ白熱灯器具100W相当 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)125 人感センサー付(連動可能) 取付必要高(mm)85 取付可能天井厚(mm)5〜25 再生紙使用マーク適合
注意
※人感センサーモード切替型を他のベースダウンライトと連動させる場合、必ず「センサー連動対応タイプ」をお選びください。「非調光タイプ」を組み合わせると、点灯時に誤作動します
※必ず壁スイッチと併用してご使用ください
※配線時の極性に注意してください
※センサー付器具同士の連動は、ON-OFFモード設定でのみ可能です(調光モード・タイマー付調光モードでは使用できません)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする