画像準備中

パーテーションロープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70473666 品番EA983FT-165
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
材質ロープ:レーヨン 金具:ステンレス 全長(mm)ロープ:1,200 ベージュ 径(Φmm)紐:30 フック口幅(mm)約10 フック線径(Φmm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする