エスコ
エスコの パーティション
エスコの ベルト・ロープ式パーティション
パーテーションロープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70473675
品番
EA983FT-166
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ロープ:レーヨン 金具:ステンレス
全長(mm)
ロープ:1,200
色
シルバー
径(Φmm)
紐:30