エスコ
エスコの パーティション
エスコの ベルト・ロープ式パーティション
パーテーションロープ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70473684
品番
EA983FT-167
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥33,550
販売価格(税別)
¥
30,500
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ロープ:レーヨン 金具:ステンレス
全長(mm)
ロープ:1,200
色
レッド
径(Φmm)
紐:30